SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenausfall und-Folge 3x 160-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45122BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642553
Sonepar Artikelnummer
120227155
Hersteller Artikelnummer
3UG45122BR20
Hersteller Typ
3UG4512-2BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45122BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160...690 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Wechsler: 2
- Baubreite: Schmale Bauweise für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Anschluss: Abnehmbare Anschlussklemmen mit Möglichkeit zu Federzugtechnik
- Zertifizierung: Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Varianten: Anwendung spezifische Produktauswahl möglich
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik
- Varianten mit Weitspannungsbereich für globalen Einsatz ohne Hilfsspannung
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, darunter Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
- Geeignet für ortsveränderliche Anlagen wie Klimakompressoren und Kräne
Phasenausfall und-Folge 3 x 160...690 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler
Das SIRIUS 3UG4 Netzüberwachungsrelais dient zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


