SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 160-260V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45111BN20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 260 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642218
Sonepar Artikelnummer
120227144
Hersteller Artikelnummer
3UG45111BN20
Hersteller Typ
3UG4511-1BN20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45111BN20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 260 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 260 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 260 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160...260 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anzahl der Wechsler: 2
- Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Einfacher und wartungsfreier Anschluss dank Federzuganschluss
- Vielfältige Varianten für anwendungsfallbezogene Produktauswahl
- Umfangreiches Zubehör für alle Relais verfügbar
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in schwierigen Umgebungen
Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 160...260 V AC 50...60 Hz 2 Wechsler
Das Überwachungsrelais dient der Phasenfolgeüberwachung, -ausfall und -asymmetrie bei ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren und Kränen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


