SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360-520V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45111BP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642225
Sonepar Artikelnummer
120226131
Hersteller Artikelnummer
3UG45111BP20
Hersteller Typ
3UG4511-1BP20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45111BP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
320 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.138 kg
- Produktart: Netzüberwachungsrelais
- Funktion: Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie
- Spannungsbereich: 3 x 320...500 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anschlusstechnik: Schraubanschluss und Federzuganschluss verfügbar
- Zertifikate: International, für weltweiten Einsatz geeignet
- Baubreite: Schmale Bauweise für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Zubehör: Einheitlich für alle Relais, inkl. Geräteschilder, Einstecklaschen, Abdeckkappen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Vielfältige Varianten ermöglichen spezifische Produktauswahl je nach Anwendungsfall
- Effiziente Platznutzung im Schaltschrank dank der schmalen Bauweise
- Umfassendes Zubehör fördert die Individualisierung und Benutzerfreundlichkeit
3UG5511-1BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X320-500V 2W
Analoges Überwachungsrelais für die Phasenfolgeüberwachung im Bereich von 320 bis 500 V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


