SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360-520V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45111AP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642195
Sonepar Artikelnummer
120227142
Hersteller Artikelnummer
3UG45111AP20
Hersteller Typ
3UG4511-1AP20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45111AP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
320 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.120 kg
- Spannungsbereich: 3 x 320...500 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss
- Funktion: Feste Funktion mit einem Wechsler
- International zertifiziert für weltweiten Einsatz
- Bauform: Schmale Baubreite zur Platzersparnis
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Anlagen wie Klimakompressoren und Kränen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für einfache Handhabung, z.B. Geräteschilder und Abdeckkappen
- Optionale Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche
3UG5511-1AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X320-500V 1W
Analoges Überwachungsrelais für die Phasenfolgeüberwachung, geeignet für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in ortsveränderlichen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


