SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360-520V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45112AP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642492
Sonepar Artikelnummer
120227147
Hersteller Artikelnummer
3UG45112AP20
Hersteller Typ
3UG4511-2AP20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45112AP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
320 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.115 kg
- Spannungsbereich: 3 x 320...500 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anzahl der Wechselkontakte: 1
- Bauform: Schmale Bauweise, optimiert für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Einfache und flexible Produktauswahl dank unterschiedlicher Varianten
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör für einfache Handhabung und Kennzeichnung
- Geeignet für ortsveränderliche Anlagen wie Klimakompressoren und Kühlcontainer
Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC
Das SIRIUS 3UG4 ist ein Netzüberwachungsrelais für die zuverlässige Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedensten Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


