SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 360-520V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45112BP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642522
Sonepar Artikelnummer
120227150
Hersteller Artikelnummer
3UG45112BP20
Hersteller Typ
3UG4511-2BP20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45112BP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
320 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320 .. 500 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.130 kg
- Funktion: Phasenfolgeüberwachung
- Spannungsbereich: 3 x 320...500 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anzahl der Wechsler: 2
- Technologie: Federzugtechnik
- Hochwertige internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Kompatible Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais, wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
- Flexibilität durch Variantenwahl entsprechend der Anwendung
- Verbesserte Effizienz bei der Überwachung ortsveränderlicher Anlagen
- Ideal für verschiedene Einsatzmöglichkeiten durch umfassende Anwendungsunterstützung
Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-2BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X320-500V 2W Analoges Überwachungsrelais
Das SIRIUS 3UG4 Überwachungsrelais dient der Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern und Kränen.
Technische Details:
Kunden Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


