SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 420-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45111AQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642201
Sonepar Artikelnummer
120227143
Hersteller Artikelnummer
3UG45111AQ20
Hersteller Typ
3UG4511-1AQ20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45111AQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
420 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.125 kg
- Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie
- Spannungsbereich: 3 x 420...690 V AC, 50...60 Hz
- 1 Wechsler mit Schraubanschluss
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Verfügbar mit Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Varianten ohne Hilfsspannung für universelle Anwendbarkeit
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Relais
- Flexibilität durch unterschiedliche Varianten für spezifische Anwendungen
- Erleichterte Installation dank abnehmbaren Anschlussklemmen
- Verbesserte Sicherheit durch rüttelsicheren Anschluss
- Kosteneffizienz durch reduzierte Notwendigkeit für zusätzliche Hilfsspannung
- Globaler Einsatz für internationale Projekte und Anwendungen
3UG5511-1AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 1W
Analoges Überwachungsrelais für Phasenfolgeüberwachung mit einer breiten Anwendung in ortsveränderlichen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


