SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 420-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45111BQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642232
Sonepar Artikelnummer
120227145
Hersteller Artikelnummer
3UG45111BQ20
Hersteller Typ
3UG4511-1BQ20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45111BQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
420 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.139 kg
- Phase monitoring relay for 3 x 420...690 V AC, 50...60 Hz
- 2 changeover contacts
- Compact design for reduced space in control cabinets
- Fixed function with removable connection terminals
- Available with screw connection and spring-loaded connection for easy and maintenance-free installation
- Variants with wide voltage ranges without auxiliary voltage
- International certifications for worldwide application
- Vielseitige Produktauswahl durch unterschiedliche Varianten für verschiedene Anwendungsfälle
- Einheitliches Zubehör, wie Kennzeichnungsschilder und Abdeckkappen, für alle Relais
- Rüttelsicherer Anschluss für erhöhte Zuverlässigkeit
- Minimierter Platzbedarf durch schmale Bauweise
3UG5511-1BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 2W
Das SIRIUS 3UG4 Überwachungsrelais dient der Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. bei Klimakompressoren und Baustellenkompressoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


