SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 420-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45112AQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642508
Sonepar Artikelnummer
120227148
Hersteller Artikelnummer
3UG45112AQ20
Hersteller Typ
3UG4511-2AQ20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45112AQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
420 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.119 kg
- Typ: Analoges Überwachungsrelais
- Spannungsbereich: 3 x 420...690 V AC
- Frequenz: 50...60 Hz
- Schaltart: 1 Wechsler
- Besonderheit: Federzugtechnik
- Funktion: Netzüberwachungsrelais mit fester Funktion
- Globale Zertifikate: Weltweiter Einsatz möglich
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite.
- Abnehmbare Anschlussklemmen für eine einfache Installation.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung für weltweiten Einsatz.
- Umfassendes Zubehör für einheitliche Handhabung.
3UG5511-2AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 1W
Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung zur zuverlässigen Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


