SIEMENS - Überwachungsrelais, analog, Phasenfolgeüberwachung 3x 420-690V AC50 bis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45112BQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642539
Sonepar Artikelnummer
120227151
Hersteller Artikelnummer
3UG45112BQ20
Hersteller Typ
3UG4511-2BQ20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45112BQ20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
420 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
420 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.133 kg
- Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie.
- Geeignet für ortsveränderliche Anlagen wie Klimakompressoren und Kränen.
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate.
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank.
- Gerätevarianten mit abnehmbaren Anschlussklemmen.
- Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss für schnellen Anschluss.
- Varianten mit Weitspannungsbereich ohne Hilfsspannung.
- Umfassendes Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen.
- Anpassbare Produktauswahl durch unterschiedliche Varianten.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzugtechnik.
- Geeignet für alle Netze der Welt.
- Einheitliches Zubehör für alle Relais erhöht die Flexibilität.
- Optimierte Raumnutzung im Schaltschrank.
3UG5511-2BR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 2W
Analoges Überwachungsrelais für die Phasenfolgeüberwachung von 3 x 420...690 V AC 50...60 Hz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


