SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21411AA30
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787230
Sonepar Artikelnummer
120228681
Hersteller Artikelnummer
3RR21411AA30
Hersteller Typ
3RR2141-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21411AA30
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.217 kg
- Baugröße S00
- Analog einstellbar Scheinstromüberwachung 1,6-16 A
- Frequenzbereich: 20-400 Hz
- 2-phasige Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Phasenausfall und Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Schraubanschlusstechnik
- IO-Link Steuerungsanbindung möglich
- Verfügbare Varianten: 2-phasige und 3-phasige, analog und digital einstellbar
- Verschiedene Baugrößen, Strommessbereiche, Versorgungsspannungen und Anschlussarten
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge und mehr.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen.
- Kosteneinsparungen, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist.
- Weniger Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2.
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsnetzteile.
- Passende Träger für Einzelaufstellung der Überwachungsrelais erhältlich.
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlerüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


