SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21411AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787247
Sonepar Artikelnummer
120228682
Hersteller Artikelnummer
3RR21411AW30
Hersteller Typ
3RR2141-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21411AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.218 kg
- Baugröße S00
- Analog einstellbare Scheinstromüberwachung von 1,6-16 A
- Frequenzbereich: 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Schraubanschlusstechnik
- Verfügbar in analog einstellbaren, 2-phasigen und digital einstellbaren, 3-phasigen Varianten
- Einsatz in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen
- Direkter Anbau an die Schütze 3RT2
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung und Diagnosemöglichkeiten
- Kosteneinsparung durch den Einsatz eines einzigen Geräts zur Überwachung eines Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen den weltweiten Einsatz
- Passende Träger für die Einzelaufstellung sind erhältlich
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 bietet eine zuverlässige mehrphasige Stromüberwachung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


