SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21412AA30
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787315
Sonepar Artikelnummer
120228683
Hersteller Artikelnummer
3RR21412AA30
Hersteller Typ
3RR2141-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21412AA30
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.228 kg
- Modell: SIRIUS 3RR2
- Baugröße: S00 Basic
- Stromüberwachung: 1,6-16 A, 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
- Anzahl der Phasen: 2-phasig
- Fehlermeldungen: Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom, Motorblockierung
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Steuerungsanbindung: IO-Link möglich
- Varianten: Analog 2-phasig, Digital 3-phasig (mit und ohne IO-Link)
- Trägersystem für Einzelaufstellung verfügbar
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und Statusmeldungen.
- Reduzierter Aufwand: Nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich.
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2.
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz.
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient der Zuverlässigen mehrphasigen Stromüberwachung innerhalb einer Anlage oder eines Prozesses, um die Verfügbarkeit zu steigern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


