SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21421AA30
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787254
Sonepar Artikelnummer
120228685
Hersteller Artikelnummer
3RR21421AA30
Hersteller Typ
3RR2142-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21421AA30
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
- Baugröße S0 Basic
- Analog einstellbare Scheinstromüberwachung: 4...40 A
- Frequenzbereich: 50...60 Hz
- Zweiphasige Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Schraubanschlusstechnik
- Direkter Anbau an Schütze SIRIUS 3RT2 oder Einzelaufstellung
- Verfügbar in verschiedenen Varianten (analog/digital einstellbar, 2/3-phasig)
- Geeignete Träger für Einzelaufstellung erhältlich
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom und Motorblockierung.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutigen Fehlermeldungen.
- Kosteneinsparung, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve erforderlich ist.
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2.
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz.
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses und gewährleistet eine zuverlässige Überwachung auf verschiedene Fehlerszenarien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


