SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21421AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787261
Sonepar Artikelnummer
120228686
Hersteller Artikelnummer
3RR21421AW30
Hersteller Typ
3RR2142-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21421AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.246 kg
- Modell: SIRIUS 3RR2
- Anbau an Schütz: SIRIUS 3RT2
- Baugröße: S0 Basic
- Stromüberwachung: 4...40 A
- Frequenz: 50...60 Hz
- Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC
- Phasenanzahl: 2-phasig
- Funktionsumfang: Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Anschlussart: Schraubanschlusstechnik
- Steuerungsanbindung: IO-Link optional
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung von Kabelbruch, Phasenausfall und weiteren Fehlern.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen, Statusmeldungen und klaren Fehlermeldungen.
- Kosteneinsparung, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve benötigt wird.
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2.
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen den weltweiten Einsatz.
- Verfügbare Varianten: analog einstellbar (2-phasig) und digital einstellbar (3-phasig) mit unterschiedlichen Strommessbereichen.
- Optionale passende Träger für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2.
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient der zuverlässigen mehrphasigen Stromüberwachung in Anwendungen mit Motortreiben, bietet umfassende Schutzfunktionen und erleichtert die Diagnosetätigkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


