SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21422AA30
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787339
Sonepar Artikelnummer
120228687
Hersteller Artikelnummer
3RR21422AA30
Hersteller Typ
3RR2142-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21422AA30
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.292 kg
- Baugröße: S0 Basic
- Scheinstromüberwachung: 4...40 A
- Frequenz: 50...60 Hz
- 2-phasige Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler für Stromüber- und Unterschreitung
- Überwachung auf Phasenausfall, Drahtbruch
- Anlaufverzögerung: 0-60 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Schalthysterese: 6%
- Direkter Anbau an Schütze SIRIUS 3RT2
- Analog und digital einstellbare Varianten verfügbar
- Steuerungsanbindung über IO-Link möglich
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlerüberwachung.
- Schnelle und zuverlässige Diagnosen dank Istwertanzeigen und Statusmeldungen.
- Kosteneinsparungen durch den Einsatz eines einzigen Gerätes zur Motorüberwachung.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis.
- Vielfältige Produkte für weltweiten Einsatz dank Weitspannungsnetzteilen.
Überwachungsrelais
Das SIRIUS 3RR2 Überwachungsrelais ermöglicht die mehrphasige Stromüberwachung und bietet eine zuverlässige Diagnostik zur Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


