SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 basic, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR21422AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787346
Sonepar Artikelnummer
120228688
Hersteller Artikelnummer
3RR21422AW30
Hersteller Typ
3RR2142-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR21422AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
60 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.303 kg
- Baugröße S0 Basic
- Analog einstellbar für Scheinstromüberwachung 4...40 A
- 50...60 Hz, 2-phasige Versorgung 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler für Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Überwachung von Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung 0-60 s
- Störspitzenausblendung 0-30 s
- Schalthysterese 6%
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Erfordert nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors entlang der gesamten Drehmomentkurve
- Keine separaten Stromwandler erforderlich
- Direkter Anbau an die Schütze 3RT2, kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Verfügbar in analog einstellbaren, 2-phasigen Varianten und digital einstellbaren, 3-phasigen Varianten
- Eindeutige Fehlermeldungen ermöglichen schnelle Diagnosen
- Passende Träger für Einzelaufstellung erhältlich
Überwachungsrelais
Die Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dienen der mehrphasigen Stromüberwachung zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


