SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22411FA30
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787278
Sonepar Artikelnummer
120228689
Hersteller Artikelnummer
3RR22411FA30
Hersteller Typ
3RR2241-1FA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22411FA30
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg
- Baugröße S00 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung von 1,6-16 A
- Frequenzbereich: 20-400 Hz
- Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Steuerungsanbindung über IO-Link möglich
- Verfügbare Varianten: analog einstellbare, 2-phasige und digital einstellbare, 3-phasige Varianten
- Passende Träger für Einzelaufstellung erhältlich
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung von verschiedenen Fehlerzuständen
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Reduzierter Kostenaufwand, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile für den weltweiten Einsatz
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 ermöglicht eine zuverlässige Überwachung von 3-phasigen Anlagen zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


