SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22411FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787285
Sonepar Artikelnummer
120228690
Hersteller Artikelnummer
3RR22411FW30
Hersteller Typ
3RR2241-1FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22411FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.240 kg
- Baugröße S00 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung von 1,6-16 A
- Frequenzbereich 20-400 Hz
- 3-phasige Versorgung von 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom
- Blockierstrom, Warnung und Alarmschwellen mit oder ohne Fehlerspeicher
- Anlaufverzögerung von 0-99 s und Störspitzenausblendung 0-30 s
- Pause nach Fehler von 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und Statusmeldungen
- Kosteneinsparungen durch ein einzelnes Gerät für die Überwachung eines Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Verfügbare Varianten für spezifische Anforderungen mit unterschiedlichen Strommessbereichen
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 ermöglicht eine präzise und zuverlässige Überwachung von Strom, inklusive Parameter wie Kabelbruch und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


