SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22412FA30
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787353
Sonepar Artikelnummer
120228691
Hersteller Artikelnummer
3RR22412FA30
Hersteller Typ
3RR2241-2FA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22412FA30
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.250 kg
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung von 1,6-16 A
- Frequenzbereich: 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch und Phasenfolge
- Fehlerstrom- und Blockierstromüberwachung
- Anlaufverzögerung: 0-99 s, Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Direkter Anbau an Schütze 3RT2, kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Verfügbar in analogen und digitalen Varianten, mit und ohne IO-Link
- Mehrere Baugrößen und verschiedene Strommessbereiche
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlerüberwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und eindeutigen Fehlermeldungen
- Kostensparend, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein Bedarf an separaten Stromwandlern
- Einfacher Anschluss und Installation durch den Direktanbau an die Schütze
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Anpassungsoptionen durch unterschiedliche Varianten
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient der umfassenden Überwachung von mehrphasigen Stromsystemen und erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch die frühzeitige Erkennung von Fehlern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


