SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 1,6-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22412FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787360
Sonepar Artikelnummer
120228692
Hersteller Artikelnummer
3RR22412FW30
Hersteller Typ
3RR2241-2FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22412FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
- Baugröße S00 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung: 1,6-16 A, 20-400 Hz
- 3-phasige Versorgung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler und 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Anlaufverzögerung: 0-99 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Verfügbar in analog einstellbaren, 2-phasigen und digital einstellbaren, 3-phasigen Varianten
- Kompatibilität mit IO-Link
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kostensparend, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an 3RT2 Schütze
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Erhältlich in drei Baugrößen mit verschiedenen Strommessbereichen
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 ermöglicht eine digitale einstellbare Überwachung von Schein- und Wirkostrom zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


