SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22421FA30
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787292
Sonepar Artikelnummer
120228693
Hersteller Artikelnummer
3RR22421FA30
Hersteller Typ
3RR2242-1FA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22421FA30
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.278 kg
- Baugröße S0 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung 4...40 A
- Bereich 20...400 Hz
- 3-phasige Versorgung 24 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und -unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom
- Störspitzenausblendung 0-30 s, Pause nach Fehler 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Steuerungsanbindung über IO-Link (optional)
- Verfügbare Varianten: analog einstellbar, 2-phasig und digital einstellbar, 3-phasig
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch und Fehlerzustände.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2.
- Kostenersparnis durch den Einsatz eines einzigen Gerätes zur Überwachung eines Motors über die gesamte Drehmomentkurve.
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz verfügbar.
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 sorgt für eine zuverlässige mehrphasige Stromüberwachung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch die Überwachung auf diverse Fehlerzustände.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


