SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22421FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787308
Sonepar Artikelnummer
120228694
Hersteller Artikelnummer
3RR22421FW30
Hersteller Typ
3RR2242-1FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22421FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.279 kg
- Baugröße S0 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung 4...40 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- Versorgung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf: Stromüber- und -unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Direkter Anbau an Schütze 3RT2
- Verfügbar in analog einstellbarer und digital einstellbarer, 3-phasiger Variante
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und Fehlermeldungen
- Einsparungen durch die Notwendigkeit eines einzigen Geräts zur Überwachung eines Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Verfügbar für weltweiten Einsatz mit Weitspannungsnetzteilen
- Passende Träger für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung und gewährleistet die zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall, Phasenfolge, Fehlerstrom und Motorblockierung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


