SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22422FA30
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787377
Sonepar Artikelnummer
120228695
Hersteller Artikelnummer
3RR22422FA30
Hersteller Typ
3RR2242-2FA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22422FA30
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.328 kg
- Baugröße S0 Standard
- Digitale einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung: 4...40 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- 3-phasige Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall und Drahtbruch
- Fehlerstrom- und Blockierstromüberwachung
- Anlaufverzögerung: 0-99 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Steuerungsanbindung über IO-Link möglich
- Verfügbar in analog einstellbaren, 2-phasigen sowie digital einstellbaren, 3-phasigen Varianten
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch umfassende Störungserkennung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kosteneinsparungen, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Passende Träger für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais sind erhältlich
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient der sicheren Überwachung von Elektronikanlagen, indem es eine Vielzahl von Störungen erkennt und anzeigt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


