SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Baugr. S00 Standard, 4-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22422FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209787384
Sonepar Artikelnummer
120228696
Hersteller Artikelnummer
3RR22422FW30
Hersteller Typ
3RR2242-2FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22422FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße S0 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung: 4...40 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Funktionen: Überwachung auf Stromüber- und -unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Anlaufverzögerung: 0-99 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Verfügbare Varianten: analog einstellbare, 2-phasige und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link)
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch umfassende Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und Statusmeldungen
- Reduzierte Kosten durch den Einsatz eines Geräts zur Überwachung eines gesamten Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Passende Träger für die Einzelaufstellung sind erhältlich
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 bietet zuverlässige 3-phasige Stromüberwachung zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und schnellen Fehlerdiagnose.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


