SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Federzugtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22433FA30
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937789
Sonepar Artikelnummer
120581803
Hersteller Artikelnummer
3RR22433FA30
Hersteller Typ
3RR2243-3FA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22433FA30
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.420 kg
- Baugröße S2 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung 8...80 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- Versorgung: 24 V AC/DC
- 1 Wechsler und 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom und Blockierstrom
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pausenzeit nach Fehler: 0-300 min
- Geeignet für direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Steuerungsanbindung über IO-Link möglich
- Verfügbar in analog und digital einstellbaren Varianten
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und eindeutigen Fehlermeldungen
- Kostensparend, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Geeignet für verschiedene Baugrößen und Strommessbereiche
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 bietet eine zuverlässige 3-phasige Stromüberwachung zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


