SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Federzugtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22433FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937796
Sonepar Artikelnummer
120581804
Hersteller Artikelnummer
3RR22433FW30
Hersteller Typ
3RR2243-3FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22433FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.480 kg
- Baugröße S2 Standard, geeignet für Schütz 3RT2
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung: 8...80 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- Versorgungsspannung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Stromüber- und Unterschreitung überwachen
- Funktionalitäten: Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Anlaufverzögerung: 0-99 s, Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Steuerungsanbindung über IO-Link möglich
- Erhältlich in analog einstellbaren, 2-phasigen Varianten und digital einstellbaren, 3-phasigen Varianten
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlerüberwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kosteneinsparung, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Verschiedene Modelle für unterschiedliche Strommessbereiche und Anschlussarten erhältlich
Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2
Das Überwachungsrelais SIRIUS 3RR2 bietet eine zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall und andere Fehler, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


