SIEMENS - Überwachungsrelais anbaubar an Schütz 3RT2, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR22431FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936195
Sonepar Artikelnummer
120581802
Hersteller Artikelnummer
3RR22431FW30
Hersteller Typ
3RR2243-1FW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RR22431FW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.440 kg
- Baugröße S2 Standard
- Digital einstellbare Schein-/Wirkstromüberwachung: 8...80 A
- Frequenzbereich: 20...400 Hz
- 3-phasige Versorgung: 24-240 V AC/DC
- 1 Wechsler, 1 Halbleiterausgang für Alarm und Warnung
- Überwachung auf Stromüber- und -unterschreitung, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Anlaufverzögerung: 0-99 s
- Störspitzenausblendung: 0-30 s
- Pause nach Fehler: 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Verfügbare Varianten: analog einstellbare, 2-phasige und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link)
- Erhältlich in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen
- Zwei verschiedene Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten
- Bessere Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kosteneinsparung durch die Notwendigkeit eines einzigen Geräts zur Überwachung eines Motors
- Keine separaten Stromwandler erforderlich
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Optionale passende Träger für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 verfügbar
Überwachungsrelais
Das Überwachungsrelais bietet eine umfassende Überwachung der gesamten Anlage oder des angetriebenen Prozesses und verbessert die Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlererkennung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


