SIEMENS - Überwachungsrelais, digital, Drehzahlüberwachung für IO-Link, 0,1-6000 r/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG58511AA40
Spannungsart zur Betätigung - DC
Funktion Drehzahlüberwachung - Ja
Funktion Stillstandsüberwachung - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114385
Sonepar Artikelnummer
121378930
Hersteller Artikelnummer
3UG58511AA40
Hersteller Typ
3UG5851-1AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3UG58511AA40
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
Ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.172 kg
- Drehzahlüberwachung von 0.1 bis 6000 U/min
- Über- und Unterschreitung für IO-Link
- Versorgungsspannung DC 24 V
- Anlauf- und Auslöseverzögerung 0,1..999,9s
- 2 Wechsler Schraubanschluss
- Permanent Anzeige von Istwert oder Fehlerart
- 2- oder 3-Leiter-Sensoren und Sensoren mit mechanischem Schalt- oder Elektronikausgang anschließbar
- Integrierte Hilfsspannung für Sensor
- Austausch ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Eindeutige Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher
- Geräte verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Mit IO-Link erhältlich
- Erhältliches Zubehör: Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen einheitlich für alle Relais
- Die Drehzahlüberwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab
- Geeignet für langsam drehende Motoren
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung
- Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen
- Rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Ein Programm für alle Fälle mit SIRIUS Relais
Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung
Ein digital einstellbares Drehzahlüberwachungsrelais von SIRIUS zur Überwachung von Drehzahlen auf Über- und Unterschreitung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


