SIEMENS - Überwachungsrelais, digital, zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46251CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912502
Sonepar Artikelnummer
120329624
Hersteller Artikelnummer
3UG46251CW30
Hersteller Typ
3UG4625-1CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46251CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 40000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 400 Hz
Strommessbereich:
10 .. 43000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.164 kg
- Einstellbereich: 0,03...40 A getrennt für Warnschwelle und Abschaltwert
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf und Auslöseverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Abschalt-Hysterese: bis 50%
- Warn-Hysterese: 5% fest
- Breite: 22,5 mm
- 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss verfügbar
- Optional: IO-Link erhältlich
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige
- Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
- Hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Verlässliche Anlagendiagnose durch eindeutige Fehlermeldungen am Display
- Hohe Flexibilität und Platzersparnis durch variable Montageoptionen
Digitales Überwachungsrelais zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
Digital einstellbares Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Anlagen auf Fehlerströme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


