SIEMENS - Überwachungsrelais, digital, zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46252CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912519
Sonepar Artikelnummer
120587065
Hersteller Artikelnummer
3UG46252CW30
Hersteller Typ
3UG4625-2CW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46252CW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 .. 40000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 .. 40000 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
16 .. 400 Hz
Strommessbereich:
10 .. 43000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Anzeige des Differenzstroms:
Ja
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.155 kg
- Einstellbereich: 0,03...40 A getrennt für Warnschwelle und Abschaltwert
- Versorgungsspannung: AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Anlauf- und Auslöseverzögerung: 0,1 bis 20 s
- Abschalt-Hysterese: bis 50%
- Warn-Hysterese: 5% fest
- Breite: 22,5 mm
- 2 Wechsler mit oder ohne Fehlerspeicher
- Verlässliche Anlagendiagnose mit eindeutigen Fehlermeldungen am Display
- IO-Link verfügbar
- Schnelle Inbetriebnahme durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige
- Permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart
- Hohe Messgenauigkeit und permanente Selbstüberwachung
- Gerätewechsel ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Hohe Flexibilität und Platzersparnis durch die Möglichkeit, den Wandlers 3UL23 innerhalb oder außerhalb des Schaltschranks zu installieren
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlusstechnik
- Umfassendes Zubehör für eine einheitliche Kennzeichnung und Nutzung
Digitales Überwachungsrelais zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
Das digitale einstellbare Fehlerstromüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Anlagen auf Fehlerströme durch verschiedene Ursachen und ermöglicht eine weltweite Nutzung aufgrund seiner vielseitigen Versorgungsspannung und Zertifikate.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


