SIEMENS - Überwachungsrelais für 3-phasige Netzspannung Phasenausfall 3x 160-690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46171CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648395
Sonepar Artikelnummer
120227161
Hersteller Artikelnummer
3UG46171CR20
Hersteller Typ
3UG4617-1CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46171CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.146 kg
- Auto. Phasenfolge-Korrektur
- Phasenausfall: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenzbereich: 50 bis 60Hz
- Unter- und Überspannung: 160-690V
- Hysterese: 1-20 V
- Ausschaltverzögerung: 0-20 s
- Asymmetrie: 0-20%
- Leistungsaufnahme: 1 W für Phasenkorrektur, 1 W für Netzfehler
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss verfügbar
- Variabel einstellbare Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Platzsparende Bauweise im Schaltschrank
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Freie Parametrierung von Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Umfangreiches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen
- Erhältlich in verschiedenen Spannungen, wahlweise mit IO-Link
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung für eine zuverlässige Netzüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


