SIEMENS - Überwachungsrelais für 3Ph.-Spannung mit N-leit. Phasenausfall 3x 160-690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46181CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209648401
Sonepar Artikelnummer
120227163
Hersteller Artikelnummer
3UG46181CR20
Hersteller Typ
3UG4618-1CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46181CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.163 kg
- 3-Phasen-Spannung mit N-Leiter
- Automatische Phasenfolge-Korrektur
- Phasenausfall überwacht im Bereich von 3 x 90 bis 400 V AC
- Frequenzbereich: 50 bis 60 Hz
- Unter- und Überspannung von 90-400 V
- Hysterese einstellbar von 1-20 V
- Ausschaltverzögerung von 0-20 s
- Asymmetrie von 0-20%
- Verbrauch von 1 W für Phasenkorrektur und 1 W für Netzfehler
- Schraubanschluss oder Federzuganschluss verfügbar
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Frei parametrierbare Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank schmaler Baubreite
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen
- Erhältlich in verschiedenen Spannungen mit IO-Link oder automatischer Drehrichtungskorrektur
- Umfassendes Zubehör, wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen, einheitlich für alle Relais
Digitales Überwachungsrelais für 3-Phasen-Spg.
Das SIRIUS 3UG4 ist ein digitales Überwachungsrelais zur Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in instabilen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


