SIEMENS - Überwachungsrelais für 3Ph.-Spannung mit N-leit. Phasenausfall 3x 160-690V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG46182CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642614
Sonepar Artikelnummer
120227164
Hersteller Artikelnummer
3UG46182CR20
Hersteller Typ
3UG4618-2CR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG46182CR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
90 .. 400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.149 kg
- 3-Phasen-Spannung mit Neutralleiter
- Automatische Phasenfolge-Korrektur
- Phasenausfallüberwachung 3 x 90 bis 400 V AC
- Betriebsfrequenz: 50 bis 60Hz
- Unter- und Überspannungsbereich: 90-400V
- Hysterese: 1-20 V
- Ausschaltverzögerung: 0-20 s
- Asymmetrieüberwachung: 0-20%
- Energieverbrauch: 1 W für Phasenkorrektur, 1 W für Netzfehler
- Variable Einstellmöglichkeiten für Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschlusstechnik
- Automatische Drehrichtungskorrektur optional
- Umfangreiches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder
- Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Flexibilität durch einsetzbare Spannungen und Zubehör
- Einfache Anpassung der Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten
Digitales Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das digitales Überwachungsrelais für 3-Phasen-Spg. bietet zuverlässige Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung in variablen Einsatzbereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


