Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ueberflutungshaube (Set) fuer Ultraschallsensor Typ XPS 10 und XRS-5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ueberflutungshaube (Set) fuer Ultraschallsensor Typ XPS 10 und XRS-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301BH

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.811 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169849739

Sonepar Artikelnummer

121056623

Hersteller Artikelnummer

7ML18301BH

Hersteller Typ

7ML1830-1BH

Hersteller Artikel Nr.:

7ML18301BH

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.811 kg

    Ueberflutungshaube (Set) fuer Ultraschallsensor Typ XPS 10 und XRS-5

    Die Ueberflutungshaube schützt Ultraschallsensoren Typ XPS 10 und XRS-5 vor Wasser und anderen Umwelteinflüssen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Ultraschallsensoren XPS 10 und XRS-5
    • Material: Wetterbeständig und langlebig
    • Schutzgrad: IP65
    • Einfache Montage und Anpassung an die Sensoren

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Lebensdauer der Ultraschallsensoren
    • Reduzierung von Wartungskosten durch weniger Schäden
    • Verlässlicher Betrieb in schwierigen Wetterbedingungen
    • Optimale Leistung der Sensoren auch bei extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.