SIEMENS - UHF Modul RF660H CMIIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28131FA20
Max. Reichweite - 1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026783
Sonepar Artikelnummer
121121886
Hersteller Artikelnummer
6GT28131FA20
Hersteller Typ
6GT2813-1FA20
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28131FA20
Max. Reichweite:
1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
400 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.060 kg
- Kompatibel mit Basisgerät RF160B (6GT2003-0FA00)
- UHF Modul für RFID-Anwendungen
- Entwickelt für den Einsatz in China (CMIIT)
- Ermöglicht nahtlose Integration in bestehende Systeme
- Optimiert für lokale Anforderungen und Vorschriften
- Verbesserte RFID-Lesereichweite für effizientere Abläufe
Simatic rf660h cmiit uhf rfid reader module
Der SIMATIC RF660H CMIIT UHF RFID Reader Module ist designed to work exclusively with the base device RF160B (6GT2003-0FA00) and is tailored for use in China (CMIIT).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


