SIEMENS - UHF Modul RF660H ETSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28131FA00
Max. Reichweite - 1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026769
Sonepar Artikelnummer
121121849
Hersteller Artikelnummer
6GT28131FA00
Hersteller Typ
6GT2813-1FA00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28131FA00
Max. Reichweite:
1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
400 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.060 kg
- Nur zu betreiben mit Basisgerät RF160B (6GT2003-0FA00)
- Für Europa (ETSI)
- UHF Modul RF660H ETSI
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung.
- Optimiert für den Einsatz in europäischen Normen und Standards.
- Einfach zu integrieren mit dem zugehörigen Basisgerät.
Simatic rf660h etsi uhf rfid reader module
Der SIMATIC RF660H ETSI UHF RFID Reader Module dient zur optimalen RFID-Datenübertragung in Europa.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


