SIEMENS - UHF Modul RF660H FCC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT28131FA10
Max. Reichweite - 1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 400 kBit/s
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106026776
Sonepar Artikelnummer
121121842
Hersteller Artikelnummer
6GT28131FA10
Hersteller Typ
6GT2813-1FA10
Hersteller Artikel Nr.:
6GT28131FA10
Max. Reichweite:
1300 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
400 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
400 kBit/s
Breite:
85 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84733020
Gewicht:
0.060 kg
- Kompatibel mit Basisgerät RF160B (6GT2003-0FA00)
- Funktechnologie: UHF RFID
- Zertifizierung für Nordamerika/Kanada (FCC)
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende RFID-Systeme
- Optimale Lesereichweite und -geschwindigkeit für industrielle Anwendungen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Simatic rf660h fcc uhf rfid reader module
Der SIMATIC RF660H FCC UHF RFID Reader Module ist speziell für den Einsatz mit dem Basisgerät RF160B konzipiert und optimiert für die Nordamerika/Kanada Region.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


