Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - UL-Distanzstück 18mm Höhe passend unter 8US1923-5CA02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - UL-Distanzstück 18mm Höhe passend unter 8US1923-5CA02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19221CA02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869526249

Sonepar Artikelnummer

120594543

Hersteller Artikelnummer

8US19221CA02

Hersteller Typ

8US1922-1CA02

Hersteller Artikel Nr.:

8US19221CA02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.035 kg

    UL-Distanzstück 18mm Höhe passend unter 8US1923-5CA02 Sammelschienensystem

    Der UL-Distanzstück dient als sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung im Siemens Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten.

    Technische Details:

    • Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A.

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
    • Sichere und effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie