SIEMENS - Ultraschall Durchfl.Sensor f.Intell.Valve Fl. DN 65, Länge=300mm, PN16
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z213
Anschlussmaß - sonstige
Messbereich einstellbar - Nein
Festes Kabel am Sensor - Ja
Kabellänge - 2.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625006457
Sonepar Artikelnummer
121212062
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z213
Hersteller Typ
AVF4E065
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z213
Anschlussmaß:
sonstige
Messbereich einstellbar:
Nein
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
2.5 m
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeschützt:
Nein
Anschluss:
Flansch
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262080
Gewicht:
10.350 kg


