SIEMENS - Ultraschall Durchfl.Sensor f.Intell.Valve Gew. DN15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55845-Z206
Druckstufe Artikel - PN 16
Voreinstellung Volumenstrom - ohne
Geeignet für Flüssigkeiten - Ja
Geeignet für Glykol - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625011772
Sonepar Artikelnummer
121212068
Hersteller Artikelnummer
S55845-Z206
Hersteller Typ
AVG4E015
Hersteller Artikel Nr.:
S55845-Z206
Druckstufe Artikel:
PN 16
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Glykol:
Nein
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Länge:
115 mm
Höhe:
54.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.711 kg


