Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschall Kältezähler 1,5m3/h 110mm G3/4 FL:27,5mm, inkl. Eichung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschall Kältezähler 1,5m3/h 110mm G3/4 FL:27,5mm, inkl. Eichung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:UH50-G21-CLA

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16

  • Geeignet für Wasser - Nein

  • Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp) - 1.5 m³/h

  • Schnittstelle 4-20 mA - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382428

Hersteller Artikelnummer

AT6:UH50-G21-CLA

Hersteller Typ

UH50-G21-CLA

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:UH50-G21-CLA

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 16

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

Einbaulänge:

110 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

1.000 kg

Ultraschall Kältez. 1,5m3/h 110mm G3/4