Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschall Kältezähler 60m3/h 360mm DN100 FL:150mm, inkl. Eichung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschall Kältezähler 60m3/h 360mm DN100 FL:150mm, inkl. Eichung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:UH50-G82-CLB

  • Nenndurchmesser - DN 100

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16

  • Geeignet für Wasser - Nein

  • Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp) - 60 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382442

Hersteller Artikelnummer

AT6:UH50-G82-CLB

Hersteller Typ

UH50-G82-CLB

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:UH50-G82-CLB

Nenndurchmesser:

DN 100

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 16

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

60 m³/h

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

Einbaulänge:

360 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

21.067 kg

Ultraschall Kältez. 60m3/h 360mm DN100