Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 0,6m3/h 190mm DN20 FL:100mm, AT-Kälte geeicht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 0,6m3/h 190mm DN20 FL:100mm, AT-Kälte geeicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:UH50-C08-M3A

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 25

  • Kommunikation - ohne

  • Geeignet für Wasser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382465

Hersteller Artikelnummer

AT6:UH50-C08-M3A

Hersteller Typ

UH50-C08-M3A

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:UH50-C08-M3A

Nenndurchmesser:

DN 20

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 25

Kommunikation:

ohne

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

Einbaulänge:

190 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

3.215 kg

Ultraschall Kombiz. 0,6m3/h 190mm DN20