Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 15m3/h 270mm DN50 FL:100mm, AT-Kälte geeicht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 15m3/h 270mm DN50 FL:100mm, AT-Kälte geeicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:UH50-C65-M3B

  • Nenndurchmesser - DN 50

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 25

  • Kommunikation - ohne

  • Geeignet für Wasser - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382476

Hersteller Artikelnummer

AT6:UH50-C65-M3B

Hersteller Typ

UH50-C65-M3B

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:UH50-C65-M3B

Nenndurchmesser:

DN 50

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 25

Kommunikation:

ohne

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

15 m³/h

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

Einbaulänge:

270 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

7.401 kg

Ultraschall Kombiz. 15m3/h 270mm DN50