Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 2,5m3/h M-Bus, 130mm G1'' PN16 Batt.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 2,5m3/h M-Bus, 130mm G1'' PN16 Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:WSN836-AT-CLA

  • Anschluss - sonstige

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16

  • Kommunikation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382496

Hersteller Artikelnummer

AT6:WSN836-AT-CLA

Hersteller Typ

WSN836-AT-CLA

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:WSN836-AT-CLA

Anschluss:

sonstige

Nenndurchmesser:

sonstige

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 16

Kommunikation:

ohne

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

2.5 m³/h

Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:

Nein

Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):

Nein

Unterstützt Protokoll für MiniBus:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für NB-IoT:

Nein

Unterstützt Protokoll für OMS:

Nein

Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):

Nein

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

LoRa-Technologie:

Nein

Einbaulänge:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

1.341 kg

Ultraschall Kombiz. 2,5m3/h M-Bus, MID