SIEMENS - Ultraschall Kombizähler 6 m3/h M-Bus, 260mm G5/4'' PN16 Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT6:WSN853-AT-CLA
Anschluss - sonstige
Nenndurchmesser - sonstige
Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16
Kommunikation - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121382498
Hersteller Artikelnummer
AT6:WSN853-AT-CLA
Hersteller Typ
WSN853-AT-CLA
Hersteller Artikel Nr.:
AT6:WSN853-AT-CLA
Anschluss:
sonstige
Nenndurchmesser:
sonstige
Nenndruckstufe nach EN 1333:
PN 16
Kommunikation:
ohne
Geeignet für Wasser:
Nein
Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):
6 m³/h
Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:
Nein
Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):
Nein
Unterstützt Protokoll für MiniBus:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für NB-IoT:
Nein
Unterstützt Protokoll für OMS:
Nein
Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):
Nein
Schnittstelle 4-20 mA:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
Einbaulänge:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
2.025 kg


