SIEMENS - Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID Kl.2 110mm G3/4'' PN16 Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55561-F135
Anschluss - Außengewinde
Nenndurchmesser - sonstige
Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914091260
Sonepar Artikelnummer
121184679
Hersteller Artikelnummer
S55561-F135
Hersteller Typ
WSM515-0E
Hersteller Artikel Nr.:
S55561-F135
Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser:
sonstige
Nenndruckstufe nach EN 1333:
PN 16
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90 °C
Umgebungstemperatur:
5 .. 55 °C
Sensortyp (Temperatur):
PT500
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Zulässiger Volumenstrom nach EN 1434 (qi - qs):
0.015 .. 3 m³/h
Geeignet für Wasser:
Ja
Geeignet für Frostschutzmittel:
Nein
Technischer Durchflussbereich nach EN 1434:
0.015 .. 3 m³/h
Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):
1.5 m³/h
Durchflusssensor-Position:
einströmend
Unterstützt Energieeinheit MWh:
Nein
Unterstützt Energieeinheit kWh:
Ja
Unterstützt Energieeinheit GJ:
Nein
Unterstützt Energieeinheit Gcal:
Nein
Art der Kommunikation:
sonstige
Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:
Nein
Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):
Nein
Unterstützt Protokoll für MiniBus:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für NB-IoT:
Nein
Unterstützt Protokoll für OMS:
Nein
Unterstützt Protokoll für wireless M-bus (wM-Bus):
Nein
Schnittstelle 4-20 mA:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:
Klasse 2
Einbauart Temperatursensor:
direkt
Einbaulänge:
110 mm
Durchmesser Temperatursensor:
5.2 mm
Länge des Temperatursensors:
45 mm
Dauer des Messzyklus zur Energieberechnung:
20 .. 34 s
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.452 kg


