Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID Kl.3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID Kl.3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT6:UH50-A21-M3A

  • Nenndruckstufe nach EN 1333 - PN 16

  • Geeignet für Wasser - Nein

  • Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp) - 1.5 m³/h

  • Schnittstelle 4-20 mA - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382385

Hersteller Artikelnummer

AT6:UH50-A21-M3A

Hersteller Typ

UH50-A21-M3A

Hersteller Artikel Nr.:

AT6:UH50-A21-M3A

Nenndruckstufe nach EN 1333:

PN 16

Geeignet für Wasser:

Nein

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Schnittstelle 4-20 mA:

Nein

Einbaulänge:

110 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

1.000 kg

Der Wärmezähler ULTRAHEAT UH50 ist für die vielfältigen Einsatzgebiete der Wärme- und Kältemessung konzipiert: Er erfüllt die besonderen Erfordernisse der Fernwärme ebenso wie die der Nahwärme und der Haustechnik. Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Sondertarifkunde - die Dimension und der spezifische Funktionsumfang des ULTRAHEAT UH 50 passen. Modularität und Flexibilität individueller Softwareeinstellungen erlauben die ideale Anpassung an Ihre Bedürfnisse und Anwendungen. Die Wärmezähler ULTRAHEAT UH50 messen den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Sie zeichnen sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleißfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus. Sie besitzen die Zulassung nach EN 1434. Das Rechenwerk übernimmt alle in der Praxis benötigten Mess- und Speicherfunktionen. Hauptsächlich sind dies: - Messen der Wärmeenergie mit hoher Messbeständigkeit und definiertem Überlastverhalten - Berechnen und Speichern von Maximalwerten - Speichern der abrechnungsrelevanten Daten an je einem Jahres- und einem Monatsstichtag - Messen von tarifabhängigem Verbrauch - Speichern von 60 Monatswerten, darunter kumulierte Energie und kumuliertes Volumen sowie Tarifregister - Störungserkennung - Anzeigen von Werten und Parametern (mit wählbarem Anzeigenumfang) sowie von Störungen - Prüf- und Servicefunktionen - Logbuchfunktion - Datenlogger (optional) zur Archivierung von Daten (auf Anfrage) - Für die folgenden Zusatzfunktionen stehen nachrüstbare Module und zwei belegbare Steckplätze zur Verfügung: - Impulsmodul mit 2 Ausgängen - Impulsmodul mit schnellen Impulsen zur Regleransteuerung - Stromschleifenmodul nach IEC 61107 - M-Bus Modul - Analogmodul - Funkmodul (auf Anfrage) - Die Spannungsversorgung kann wahlweise mit Netzspannung oder mit einer Batterie erfolgen. Die Wärmezähler ULTRAHEAT UH50 zeichnen sich durch einen außerordentlich geringen Energieverbrauch aus. - Auslesung, Prüfung und Service können über die fest eingebaute optische Schnittstelle nach EN 61107 durchgeführt werden. - Die Bedienung des Rechenwerkes ist auf mehrere Ebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten aufgeteilt. Die Volumenmessteile sind ganz aus Metall mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Nenndrücke PN 16 und PN 25. Erhältliche Nenndurchflüsse von 0,6 bis 60 m³/h in Einbaulängen von 110 bis 360 mm