SIEMENS - Umgreifschutz für 60mm Sammelschienensysteme, für Baugröße NH000 schmal, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19131CA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869599618
Sonepar Artikelnummer
120944663
Hersteller Artikelnummer
3NP19131CA10
Hersteller Typ
3NP1913-1CA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19131CA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg
- Baugröße: NH000 schmal
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Kompatibel mit SENTRON 3NP19
- Einfacher und komfortabler Montageschritt
- Zuverlässige Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache Installation
Umgreifschutz für 60mm Sammelschienensysteme
Der Umgreifschutz dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und gewährleistet durch standardmäßigen Berührungsschutz eine zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


